Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-204TMC RM

  • ERIKS:23988871
  • Fabricant:662461350584
Image 1
Aperçu

Cet ensemble palier à bride comprend un boîtier monobloc avec une cartouche à billes. La conception permet un désalignement statique jusqu’à ±2,0°, assurant un support fiable de l’arbre. Grâce à un mécanisme de blocage concentrique de l’arbre et un profil de portée standard, il convient aux applications de montage fixe.

Caractéristiques
  • La graisse au lithium complexe assure une lubrification efficace pour une longévité accrue des roulements
  • La possibilité de relubrification prolonge les intervalles de service et réduit les besoins de maintenance
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre assure un maintien sûr et efficace de l’arbre
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° réduit les contraintes dues aux imprécisions d’installation
  • Le boîtier de bride monobloc améliore l'intégrité structurelle pour une stabilité opérationnelle accrue
Application et utilisation
  • Compatible avec des assemblages nécessitant une tolérance de désalignement statique
  • Utilisé avec des équipements industriels nécessitant un support d’arbre précis
  • Idéal pour le montage dans des carters de machines à position fixe
Ajouter à la liste

216,14 €/ Unitéhors TVA

261,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T RM
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
111.9 mm
Hauteur
60.3 mm
Largeur
60.45 mm
Entraxes des trous de fixation
89.7 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique