Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-204TM HI

  • ERIKS:23988868
  • Fabricant:662461297285
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un corps en fonte et d’une cartouche de roulement à billes pour usage standard. Le corps est revêtu par poudre pour une durabilité accrue et une meilleure résistance à la corrosion. Sa capacité de désalignement statique atteint ±2,0° sous charge. Le joint labyrinthe haute température permet un fonctionnement jusqu’à 400°F, adapté aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Un jeu de roulement accru compense la dilatation thermique lors d’applications à grande vitesse
  • Conception relubrifiable avec graisse épaissie au PTFE minimisant les interruptions de maintenance
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° réduit le risque de défaillance prématurée des roulements
  • Le joint labyrinthique haute température permet un fonctionnement continu dans des environnements jusqu’à 400°F
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudrage résiste à la corrosion dans des environnements industriels difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant un support robuste de palier à semelle
  • Idéal pour les systèmes de manutention exposés aux vibrations et aux désalignements
  • Utilisé avec des convoyeurs dans des usines de transformation alimentaire nécessitant un fonctionnement à haute température
Ajouter à la liste

351,11 €/ Unitéhors TVA

424,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
112.01 mm
Hauteur
35.31 mm
Largeur
60.45 mm