Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-19T

  • ERIKS:23988837
  • Fabricant:662461030363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle de service standard possède un alésage de 1,1875 pouces et supporte des charges statiques allant jusqu'à 2567 livres. Son corps en fonte et sa bague de blocage concentrique assurent un montage sécurisé et une durabilité dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • Un large espacement des boulons permet un montage flexible dans diverses configurations
  • Le jeu radial standard assure des performances constantes sous charge
  • La possibilité de relubrification prolonge la durée de vie et réduit la maintenance
  • Le collier de serrage concentrique assure un engagement et un alignement sécurisés de l’arbre
  • Le carter en fonte assure l'intégrité structurelle et la résistance aux vibrations
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles de ventilateurs dans les installations CVC
  • Idéal pour les arbres rotatifs dans les machines agricoles
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de manutention de matériaux en vrac
Ajouter à la liste

278,61 €/ Unitéhors TVA

337,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
30.16 mm
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
141.29 mm
Hauteur
82.55 mm
Largeur
82.55 mm
Hauteur de l'ae
13.46 mm
Diamètre extérieur
115.9 mm
Entraxes des trous de fixation
116.68 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride