Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-18T

  • ERIKS:23988817
  • Fabricant:662461030356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un insert à roulement à billes fabriqué en acier à roulement 52100 pour des applications à usage standard. Le corps est revêtu par poudrage pour une durabilité accrue et une meilleure résistance à la corrosion dans les environnements industriels. Elle tolère un désalignement statique jusqu’à ±2,0° et peut être relubrifiée avec une graisse complexe au lithium NLGI 2. Alésage de 1,125 pouces et capacité de charge dynamique de 4381 lb.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard optimise les performances pour les exigences industrielles générales
  • Insert de roulement à billes en acier de roulement 52100 assure un support de charge fiable
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants et prolonge la durée de vie des roulements
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° garantit un fonctionnement fiable malgré une légère déflexion de l’arbre
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion dans des environnements de fonctionnement difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de traitement utilisant des fixations à bride à deux boulons
  • Idéal pour les équipements de manutention dans des environnements à charge modérée
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support robuste de palier à bride
Ajouter à la liste

285,47 €/ Unitéhors TVA

345,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
28.58 mm
Diamètre d'arbre
1.1/8 in
Longueur
141.29 mm
Hauteur
82.55 mm
Largeur
82.55 mm
Hauteur de l'ae
13.46 mm
Dimenson d'encastrement
141.22 mm
Diamètre extérieur
56.64 mm
Entraxes des trous de fixation
116.68 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bride à deux boulons