Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-15T XLO

  • ERIKS:23988769
  • Fabricant:662461303016
Image 1
Aperçu

Ce produit est fourni avec une longueur emballée de 4,00 pouces et une hauteur emballée de 3,94 pouces. Convient à une gestion des stocks rationalisée et à un stockage efficace dans les opérations MRO.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 3,94 pouces permet l’empilage et optimise l’organisation de l’entrepôt
  • Une longueur emballée de 4,00 pouces permet une planification précise de l’espace de stockage
Application et utilisation
  • Compatible avec les processus logistiques privilégiant les dimensions d’emballage standard
  • Utilisé avec des équipements automatisés de stockage et de récupération dans les centres de distribution
  • Idéal pour les systèmes de gestion des stocks nécessitant des dimensions d'emballage uniformes
Ajouter à la liste

318,32 €/ Unitéhors TVA

385,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
15/16 in
Longueur
101.6 mm
Hauteur
100.08 mm