Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-12T XLO

  • ERIKS:23988741
  • Fabricant:662461297766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité est équipée d’un carter en fonte et d’un insert à roulement à billes conçu pour des environnements exigeants. Le carter revêtu par poudrage améliore la résistance à la corrosion et la durabilité. L’insert de roulement est fabriqué en acier à roulement 52100 pour garantir robustesse et fiabilité. L’ensemble permet un désalignement statique de ±2,0°, facilitant ainsi l’installation et le fonctionnement.

Caractéristiques
  • Une température de fonctionnement maximale de 400°F permet l’utilisation dans des applications à haute température
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0 degrés facilite l’alignement de l’arbre lors de l’installation.
  • La conception du joint labyrinthique limite la pénétration des contaminants, assurant ainsi une durée de vie plus longue des roulements.
  • L’insert de roulement à billes en acier 52100 offre une grande capacité de charge et une fiabilité élevée
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre offre une résistance accrue à la corrosion dans les environnements industriels
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant des paliers à billes à position fixe
  • Idéal pour les équipements de manutention exposés à la poussière et à l’humidité
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant des ensembles de roulements haute température fiables
Ajouter à la liste

342,51 €/ Unitéhors TVA

414,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
19.05 mm
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
101.6 mm
Hauteur
35.31 mm
Diamètre extérieur
44.45 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique