Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-12T

  • ERIKS:23440874
  • Fabricant:662461030325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un boîtier monobloc en fonte et d’une cartouche de roulement à billes à verrouillage concentrique. Le boîtier revêtu par poudre offre une durabilité accrue et une résistance à la corrosion dans des environnements industriels exigeants. Le jeu radial standard et une cage guidée sur la piste assurent un fonctionnement régulier. L’ensemble convient pour des diamètres d’arbre de 0,75 po et supporte des charges statiques modérées.

Caractéristiques
  • La cage à guidage sur les pistes réduit les frottements pour un fonctionnement des roulements silencieux et efficace
  • Le jeu radial standard assure une rotation régulière et une fiabilité opérationnelle
  • Le collier de serrage concentrique maintient l’alignement de l’arbre, réduisant les vibrations et l’usure
  • Le revêtement par poudre résiste à la corrosion dans des environnements opérationnels difficiles
  • Le carter en fonte améliore la résistance et la durée de vie dans les applications de montage intensives
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles utilisant des paliers à bride à deux boulons
  • Idéal pour les équipements de manutention dans les environnements industriels
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d’arbre fiable
Ajouter à la liste

217,10 €/ Unitéhors TVA

262,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
19.05 mm
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
111.92 mm
Hauteur
60.33 mm
Diamètre extérieur
44.45 mm
Entraxes des trous de fixation
89.69 mm
Boîtier
Pièce unique