Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc MSFT-28T

  • ERIKS:23984862
  • Fabricant:662461029442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un alésage droit et d’un élément roulant à billes pour un montage polyvalent. Le corps en fonte assure une durabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes. Un joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants. Il permet un désalignement statique et fonctionne jusqu’à 104°C.

Caractéristiques
  • Une température de fonctionnement maximale de 104°C permet une utilisation dans des applications à chaleur modérément élevée.
  • L’élément à roulement à billes minimise la friction de rotation pour un fonctionnement fiable
  • La capacité de compensation du désalignement statique permet de compenser de légers désalignements d’arbre ou de montage.
  • La conception du joint labyrinthe en feutre aide à empêcher la pénétration de poussière et de particules dans le roulement
  • Le boîtier en fonte permet une installation pour usage intensif et résiste aux contraintes mécaniques dans des environnements difficiles.
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant un support de palier à bride robuste
  • Idéal pour le montage sur des ventilateurs et soufflantes industriels
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs dans les systèmes de manutention de vrac
Ajouter à la liste

578,99 €/ Unitéhors TVA

700,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
9/16 INH
Diamètre d'arbre
44.45 mm
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
188.91 mm
Hauteur
115.89 mm
Diamètre extérieur
85.85 mm
Entraxes des trous de fixation
157.16 mm
Roulement
Roulement à billes