Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc MSFT-19T

  • ERIKS:23984829
  • Fabricant:662461029398
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride à billes est dotée d’un corps monobloc avec revêtement en poudre et d’un jeu radial standard. Elle intègre une bague intérieure trempée par zones et une cage guidée sur la piste pour améliorer les performances du roulement. Le joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants et permet un fonctionnement jusqu’à 104 °C. La conception et la construction du corps assurent une capacité fiable de désalignement statique.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard garantit un contact constant des éléments roulants pour une répartition optimale de la charge
  • Une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° permet une légère déflexion de l’arbre sans perte de fonctionnalité
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la durabilité sous charge et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • Le joint labyrinthe en feutre réduit l'entrée de contaminants pour prolonger la durée de vie du roulement
  • Le boîtier monobloc avec revêtement par poudre augmente la résistance à la corrosion pour les environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines industrielles fonctionnant à des températures allant jusqu'à 220 °F
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant des unités de paliers à bride robustes
  • Idéal pour le montage sur des équipements présentant un désalignement modéré de l’arbre
Ajouter à la liste

355,55 €/ Unitéhors TVA

430,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
30.16 mm
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
155.58 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
95.25 mm
Diamètre extérieur
47.22 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique