Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc MSFT-16T

  • ERIKS:23984818
  • Fabricant:662461029381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un boîtier monobloc en fonte doté d’une capacité de compensation d’alignement statique, adaptée aux applications industrielles exigeantes. L’insert à billes est traité à l’oxyde noir et fixé par une bague de blocage pour un fonctionnement fiable. Le boîtier thermolaqué et la bague intérieure trempée par zones améliorent la durabilité. L’ensemble supporte une charge dynamique de 4381 lb et est lubrifié avec une graisse complexe au lithium NLGI 2.

Caractéristiques
  • La bague intérieure à durcissement localisé offre une durabilité accrue sous des conditions de charge variables
  • Le boîtier avec revêtement en poudre protège contre la corrosion et prolonge la durée de vie en environnement industriel
  • La finition des roulements à l’oxyde noir offre une résistance à l’usure améliorée dans des environnements difficiles
  • La capacité de désalignement statique permet de compenser de légères erreurs d’alignement d’arbre lors de l’installation
  • Le carter monobloc en fonte augmente l'intégrité structurelle et réduit la complexité de la maintenance
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant des solutions de paliers à bride à deux boulons robustes
  • Idéal pour le support des arbres rotatifs dans les équipements de manutention
  • Utilisé avec des dispositifs de montage à bride dans les systèmes de convoyage
Ajouter à la liste

290,54 €/ Unitéhors TVA

351,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
25.4 mm
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
141.29 mm
Hauteur
82.55 mm
Diamètre extérieur
53.59 mm
Entraxes des trous de fixation
116.68 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique