Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc CRFTS-PN206T

  • ERIKS:11910635
  • Fabricant:662461356012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride à deux trous est équipée d’un insert à roulement à billes avec un diamètre d’alésage de 30 mm et est fabriquée en acier inoxydable pour garantir la durabilité. L’unité permet une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° avec un jeu radial standard et une cage PPS à guidage sur chemin de roulement. Conçue pour des applications fixes, elle offre des charges statiques et dynamiques adaptées aux exigences industrielles élevées.

Caractéristiques
  • La conception à deux boulons simplifie le montage sécurisé et optimise la répartition de la charge
  • Le matériau de cage en PPS assure une résistance chimique et une stabilité dimensionnelle sous charge
  • Une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° compense les imprécisions d’installation.
  • L’insert à roulement à billes assure un fonctionnement fluide et supporte des vitesses de rotation élevées
  • Le boîtier en acier inoxydable résiste à la corrosion pour une utilisation fiable dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de traitement nécessitant des supports de palier fixes
  • Idéal pour les machines d'emballage nécessitant des lavages fréquents
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs pour un positionnement précis des arbres
Ajouter à la liste

583,15 €/ Unitéhors TVA

705,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRFTS-PN-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
141.29 mm
Hauteur
82.55 mm
Largeur
82.55 mm
Hauteur de l'ae
13.46 mm
Diamètre extérieur
55.63 mm
Entraxes des trous de fixation
116.68 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique