562,09 €/ Unitéhors TVA
680,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CRFTC-PN-T |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 175.4 mm |
Hauteur | 104.4 mm |
Largeur | 104.9 mm |
Diamètre extérieur | 52.4 mm |
Entraxes des trous de fixation | 143.7 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique |