Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc CRBFTS-PN206T

  • ERIKS:11910614
  • Fabricant:662461372432
Image 1
Aperçu

Cette unité est équipée d’un boîtier à bride monobloc en acier inoxydable et d’un insert de roulement à billes pour usage standard. Le diamètre de l’alésage est de 30 mm et le boîtier est conçu uniquement pour le désalignement statique. Sa construction associe une cage en PPS et de l’acier de roulement 52100 pour assurer la durabilité dans des environnements exigeants. L’ensemble supporte une capacité de charge dynamique de 19 487,8 N et une capacité de charge statique de 11 415,2 N.

Caractéristiques
  • La conception à bride à deux boulons simplifie le montage, réduisant ainsi le temps et la complexité d'installation
  • La capacité de compensation de désalignement statique de ±2,0° permet de corriger de légères imprécisions d'installation, améliorant ainsi la disponibilité des équipements
  • L’insert en acier à roulement 52100 standard assure un support de charge fiable pour les ensembles rotatifs
  • La cage en PPS (sulfure de polyphénylène) supporte des températures de fonctionnement élevées, réduisant le risque de déformation du matériau
  • Le boîtier en acier inoxydable résiste à la corrosion dans des environnements industriels difficiles, ce qui prolonge la durée de vie
Application et utilisation
  • Compatible avec les lignes d'emballage utilisant des arbres métriques et des charges radiales modérées
  • Idéal pour les machines de transformation alimentaire exposées à l'humidité ou à des agents de nettoyage agressifs
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support robuste dans des conditions corrosives
Ajouter à la liste

638,77 €/ Unitéhors TVA

772,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRBFTS-PNT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
141.22 mm
Largeur
82.55 mm
Hauteur de l'ae
13.46 mm
Diamètre extérieur
55.63 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique