Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré PVR-3546

  • ERIKS:23986422
  • Fabricant:662461304655
Image 1
Aperçu

Ce produit est fourni dans un emballage compact pour faciliter le stockage et la manutention. La longueur emballée est de 6,06 pouces et la hauteur de 2,19 pouces.

Caractéristiques
  • Des dimensions d'emballage définies garantissent la compatibilité avec les systèmes logistiques et de transport standard
  • La taille compacte de l’emballage réduit l’espace de stockage nécessaire dans les environnements d’entreposage
Application et utilisation
  • Compatible avec les processus automatisés d’emballage ou de distribution
  • Idéal pour les environnements industriels avec un espace de stockage limité
  • Utilisé avec des systèmes de manutention nécessitant des dimensions de composants précises
Ajouter à la liste

730,44 €/ Unitéhors TVA

883,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
PVR
Forme de corps
carré
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
153.92 mm
Hauteur
55.63 mm