Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage vis de serrage double RFB 315

  • ERIKS:23986579
  • Fabricant:662288480396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité est équipée d’un carter en fonte divisé en deux parties, avec une configuration à bride à quatre boulons pour un montage sécurisé. Elle utilise une bague de roulement à rouleaux coniques en acier 52100 pour une gestion robuste des charges. Le système de verrouillage à double collier assure la stabilité de l’arbre pendant le fonctionnement. La capacité de compensation d’alignement statique est prise en charge, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception à quatre boulons offre une installation stable et rigide dans les ensembles d’équipements
  • La conception en deux parties séparées permet une maintenance simple et le remplacement des roulements
  • Le type de fixation à double collier assure le maintien de l’arbre et la sécurité opérationnelle
  • L’insert à rouleaux coniques assure un alignement précis pour réduire l’usure et prolonger la durée de vie
  • Le carter en fonte offre une résistance accrue pour des performances fiables en usage intensif
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant un remplacement facile des inserts et un accès à la maintenance
  • Idéal pour les équipements de traitement soumis à des charges radiales et axiales élevées
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de palier robuste et stable
Ajouter à la liste

6 070,93 €/ Unitéhors TVA

7 345,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFB
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
3.15/16 in
Longueur
260.35 mm
Hauteur
165.1 mm
Largeur
165.1 mm
Entraxes des trous de fixation
196.85 mm
Roulement
Roulement à rouleaux coniques
Boîtier
Bloc à bride