Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage vis de serrage double RFB 308C

  • ERIKS:23986578
  • Fabricant:662288493921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un boîtier en fonte fendu en deux parties pour garantir l’intégrité structurelle. Elle est conçue pour les désalignements statiques et les applications de palier fixe. L’unité supporte une vitesse maximale de 1500 et possède un alésage droit. La bague intérieure cémentée améliore la résistance à l’usure dans des conditions de fonctionnement exigeantes.

Caractéristiques
  • La forme d’alésage droit garantit un alignement précis de l’arbre pour une rotation fluide
  • Le jeu interne standard assure des performances constantes du roulement sous des charges variables
  • La bague intérieure cémentée augmente la durée de vie en service dans des environnements abrasifs
  • La capacité de compensation de désalignement statique assure des performances fiables dans les applications de montage fixe
  • Le carter en fonte en deux parties séparées simplifie la maintenance et assure la durabilité structurelle
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de transformation agricole lourds
  • Idéal pour les systèmes de convoyage dans les environnements de manutention des matériaux
  • Utilisé avec des ventilateurs industriels nécessitant des supports de paliers fixes robustes
Ajouter à la liste

4 272,97 €/ Unitéhors TVA

5 170,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFB
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
3.1/2 in
Longueur
234.95 mm
Hauteur
133.35 mm
Largeur
234.95 mm
Entraxes des trous de fixation
177.8 mm