Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage vis de serrage double RFB 215

  • ERIKS:23986570
  • Fabricant:662288480341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un carter robuste en fonte fendu en deux parties, adapté aux conditions de désalignement statique. Le carter est équipé de quatre trous de fixation et d’une bague à rouleaux coniques. Conçu pour des applications fixes sans expansion, il supporte des vitesses allant jusqu’à 1750 tr/min et des températures de fonctionnement maximales de 220 °F. Un raccord de graissage avec filetage NPT 1/8 facilite la maintenance dans les environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Le graisseur permet une lubrification régulière, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance
  • Le verrouillage à double collier de fixation minimise le glissement de l’arbre et maintient un positionnement précis pendant le fonctionnement.
  • L’insert de roulement à rouleaux coniques compense les désalignements statiques pour un transfert de mouvement fiable
  • La construction en fonte assure une grande résistance et durabilité pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Le montage à bride à quatre boulons assure une fixation sécurisée sur les équipements lourds et réduit le risque de désalignement
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines lourdes dans les systèmes de manutention des matériaux
  • Idéal pour les ventilateurs industriels dans les installations CVC
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les opérations de traitement des granulats
Ajouter à la liste

2 740,11 €/ Unitéhors TVA

3 315,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFB
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
196.85 mm
Hauteur
119.08 mm
Largeur
119.06 mm
Entraxes des trous de fixation
152.4 mm
Roulement
Roulement à rouleaux coniques
Boîtier
Bloc à bride