Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage vis de serrage double RFB 207C

  • ERIKS:23986563
  • Fabricant:662288493846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce produit est conçu pour des applications intensives avec des roulements à rouleaux coniques et un carter en fonte durable.

Caractéristiques
  • La configuration de la série standard garantit la compatibilité avec les dimensions de montage industrielles courantes
  • Le revêtement époxy par poudre offre une résistance à la corrosion et une durabilité longue durée
  • Le joint à déflecteur de contact monté sur la bague offre une étanchéité efficace contre les contaminants
  • L’interverrouillage à double collet garantit un mécanisme de verrouillage sûr et fiable
  • La construction à cage en acier offre une excellente capacité de gestion des charges radiales, axiales et combinées
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements nécessitant une lubrification et une capacité de charge élevée
  • Idéal pour le désalignement statique dans des environnements opérationnels exigeants
  • Utilisé avec des machines industrielles lourdes nécessitant des roulements fiables
Ajouter à la liste

1 904,31 €/ Unitéhors TVA

2 304,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFB
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre époxy
Taille de boulon
0.63 INH
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
174.63 mm
Hauteur
106.38 mm
Largeur
106.36 mm
Entraxes des trous de fixation
136.53 mm
Roulement
Roulement à rouleaux coniques