1 794,26 €/ Unitéhors TVA
2 171,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RFB |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 2.1/4 in |
Longueur | 174.63 mm |
Hauteur | 106.38 mm |
Largeur | 174.63 mm |
Hauteur de l'ae | 38.1 mm |
Entraxes des trous de fixation | 136.53 mm |