Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage vis de serrage double RFB 108C

  • ERIKS:23440772
  • Fabricant:662288493761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier est dotée d’un corps en fonte et d’un insert à rouleaux coniques assurant un support robuste pour les arbres rotatifs. Le système de verrouillage à double collier permet une installation sécurisée dans des environnements exigeants. Sa capacité de désalignement statique de ±3,0° compense les légères déviations de l’arbre. L’insert est fabriqué en acier de roulement 52100 pour une résistance accrue à l’usure. La possibilité de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle dans les applications intensives.

Caractéristiques
  • Une tolérance de désalignement statique de ±3,0° permet des variations d'installation et améliore la flexibilité du système
  • La possibilité de relubrification permet une maintenance continue, réduisant les temps d’arrêt et prolongeant la durée de vie.
  • Le verrouillage à double collier de montage assure un maintien sécurisé de l’arbre et minimise le risque de glissement.
  • L’insert de roulement à rouleaux coniques assure une répartition efficace de la charge, réduisant l’usure prématurée
  • Le carter en fonte résiste à de fortes contraintes mécaniques, assurant des performances fiables dans les environnements industriels.
Application et utilisation
  • Compatible avec des socles en fonte dans les usines de fabrication
  • Idéal pour soutenir des arbres rotatifs dans des équipements lourds
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs dans des installations de manutention de vrac
Ajouter à la liste

1 241,13 €/ Unitéhors TVA

1 501,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFB
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
136.53 mm
Hauteur
88.9 mm
Largeur
88.9 mm
Entraxes des trous de fixation
104.78 mm
Roulement
Roulement à rouleaux coniques