Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage vis de serrage double RFB 108

  • ERIKS:23986549
  • Fabricant:662288480228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride à quatre boulons est doté d’un corps en fonte avec un dispositif de retenue en acier et un joint labyrinthique en feutre. Il est conçu pour compenser un désalignement statique jusqu’à ±3,0°, assurant un montage d’arbre sécurisé dans des environnements industriels exigeants. La bague intérieure cémentée et la fixation à double collier offrent une rétention et une durabilité élevées. Le raccord de graissage avec filetage 1/8 NPT permet des pratiques de lubrification standard.

Caractéristiques
  • Le raccord de graissage avec filetage 1/8 NPT permet un entretien efficace du programme de lubrification
  • Une tolérance de désalignement statique de ±3,0° compense les imprécisions d'installation et minimise les temps d'arrêt
  • Le type de fixation à double collier avec verrouillage sécurise l’arbre et réduit les vibrations et le glissement
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la contamination et prolonge la durée de vie des roulements dans des environnements difficiles
  • Le carter en fonte augmente la résistance structurelle pour un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles utilisant des paliers à bride
  • Idéal pour les équipements de manutention nécessitant un support d’arbre rigide
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des installations de fabrication
Ajouter à la liste

1 293,35 €/ Unitéhors TVA

1 564,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFB
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
0.5 INH
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
136.53 mm
Hauteur
88.9 mm
Largeur
88.9 mm
Entraxes des trous de fixation
104.78 mm