1 122,37 €/ Unitéhors TVA
1 358,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RFB |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 1.3/8 in |
Longueur | 117.48 mm |
Hauteur | 92.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 88.9 mm |