994,30 €/ Unitéhors TVA
1 203,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RFB |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 0.38 INH |
Diamètre d'arbre | 31.75 mm |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 101.6 mm |
Hauteur | 72.24 mm |
Largeur | 95.25 mm |
Hauteur de l'ae | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 57.15 mm |
Entraxes des trous de fixation | 73.03 mm |
Roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Boîtier | Solide |