8 955,11 €/ Unitéhors TVA
10 835,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSFD |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 125.41 mm |
Diamètre d'arbre | 4.15/16 in |
Longueur | 323.85 mm |
Hauteur | 152.4 mm |
Largeur | 323.85 mm |
Diamètre extérieur | 161.04 mm |
Entraxes des trous de fixation | 254 mm |