Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage vis de serrage double MSFD-71

  • ERIKS:23984773
  • Fabricant:662461016893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est dotée d’un alésage droit et d’une bague intérieure trempée par zones pour un support d’arbre robuste. Le corps en fonte est revêtu par poudre pour une durabilité accrue dans des environnements exigeants. Une capacité de désalignement statique de ±2,0° et un fonctionnement uniquement statique assurent un alignement fiable. Le corps permet un montage à quatre boulons et prend en charge des diamètres d’alésage jusqu’à 4,4375 pouces.

Caractéristiques
  • Le montage à bride à quatre boulons assure un support stable pour les charges lourdes et les grands arbres
  • Le système de verrouillage d'arbre à double vis de pression assure une fixation sécurisée de l'arbre en cas de vibrations
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l’usure lors du fonctionnement sous forte charge
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° garantit un alignement correct et réduit les contraintes sur les assemblages
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie en conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs industriels fonctionnant à des températures élevées
  • Idéal pour les systèmes de manutention exposés à de fortes charges statiques
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un grand alésage et un support d'arbre rigide
Ajouter à la liste

14 676,38 €/ Unitéhors TVA

17 758,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSFD
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1.25 INH
Diamètre d'arbre
112.71 mm
Diamètre d'arbre
4.7/16 in
Longueur
323.85 mm
Hauteur
152.4 mm
Largeur
323.85 mm
Hauteur de l'ae
39.62 mm
Diamètre extérieur
161.04 mm
Entraxes des trous de fixation
254 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte