Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage USFBE5000-215

  • ERIKS:11909661
  • Fabricant:662461365229
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier applique comprend une bague à rouleaux sphériques et un corps en fonte pour une utilisation industrielle robuste. L'ensemble permet un désalignement dynamique jusqu'à ±2,0°, supportant des charges radiales élevées. Le traitement de surface à l’oxyde noir sur l’insert du roulement améliore la résistance à la corrosion dans les environnements exigeants. Le jeu radial standard garantit des performances constantes sous des charges variables.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard assure des performances optimales et une longue durée de vie des roulements
  • La finition noire des roulements résiste à la corrosion dans des applications exigeantes
  • La capacité de désalignement dynamique jusqu'à 2,0 degrés réduit les erreurs d'installation
  • Le carter en fonte assure durabilité et stabilité dans des conditions difficiles
  • L’insert de roulement à rotule sur rouleaux assure un fonctionnement fiable sous fortes charges radiales
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes d'entraînement mécaniques dans la production industrielle à grande échelle
  • Idéal pour les équipements de traitement intensif dans l’industrie minière et des granulats
  • Utilisé avec des convoyeurs pour vrac afin d’assurer un support d’arbre fiable
Ajouter à la liste

1 708,00 €/ Unitéhors TVA

2 066,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
USBFE 5000
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement oxydé noir
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
193.68 mm
Hauteur
163.58 mm
Hauteur de l'ae
82.55 mm
Diamètre extérieur
114.81 mm
Entraxes des trous de fixation
152.4 mm
Roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Boîtier
á semelle