1 064,05 €/ Unitéhors TVA
1 287,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | USBF 5000 |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à rotule sur rouleaux |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 1/2 INH |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Longueur | 131.76 mm |
Hauteur | 73.91 mm |
Largeur | 131.83 mm |
Diamètre extérieur | 76.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 103.19 mm |
Roulement | Roulement à rotule sur rouleaux |
Boîtier | Solide |