1 132,20 €/ Unitéhors TVA
1 369,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SF |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 3/4 INH |
Diamètre d'arbre | 74.61 mm |
Diamètre d'arbre | 2.15/16 in |
Longueur | 196.85 mm |
Hauteur | 80.98 mm |
Largeur | 196.85 mm |
Hauteur de l'ae | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 92.56 mm |
Entraxes des trous de fixation | 152.4 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bride à quatre boulons |