Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-43C

  • ERIKS:23988363
  • Fabricant:662461022177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un alésage droit et d’un corps en fonte pour des applications industrielles exigeantes. Elle possède une configuration à bride quatre boulons, un dispositif de blocage d’arbre par vis de pression et est fournie avec une bague de roulement trempée par zones. L’ensemble comprend une cage de retenue à guidage sur la portée et est conçu pour fonctionner jusqu’à 104 °C. Convient pour une utilisation avec une graisse complexe au lithium NLGI 2.

Caractéristiques
  • Le filetage du graisseur permet une relubrification aisée afin de maintenir des performances optimales
  • La conception du palier à bride assure une installation stable et un alignement précis de l’arbre pendant l’utilisation
  • L’insert de palier à durcissement localisé augmente la résistance à l’usure pour une durée de vie prolongée
  • Le verrouillage de l’arbre par vis pointeau assure un maintien sûr et réduit le glissement de l’arbre sous charge
  • Le boîtier en fonte offre une grande résistance structurelle pour les exigences de montage industriel.
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de traitement dans des conditions de fonctionnement à forte charge
  • Idéal pour les ventilateurs industriels nécessitant un support et un alignement fiables de l’arbre
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs dans des environnements de manutention
Ajouter à la liste

1 261,20 €/ Unitéhors TVA

1 526,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
68.26 mm
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Longueur
187.33 mm
Largeur
187.45 mm
Diamètre extérieur
87.2 mm
Entraxes des trous de fixation
149.23 mm