Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-43

  • ERIKS:23988361
  • Fabricant:662461003688
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier est dotée d’un carter en fonte époxyde thermolaquée, d’une bague intérieure trempée par zones et d’un élément roulant à billes. L’unité est conçue pour compenser les désalignements statiques et fonctionne efficacement dans des environnements secs et poussiéreux grâce à son joint labyrinthique en feutre et à la conception unique de son cage qui optimise la circulation de la graisse.

Caractéristiques
  • Un couple de serrage de vis de pression de 350 à 450 in/lbs assure un verrouillage sécurisé de l’arbre
  • La goupille de verrouillage et l’empreinte Sealmaster® permettent une lubrification directe et empêchent la rotation
  • La conception du séparateur à contact sur la piste permet une rétention supérieure de la lubrification
  • Le joint labyrinthe en feutre offre une protection dans les environnements secs et poussiéreux
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure et la durabilité
Application et utilisation
  • Compatible avec les exigences de roulements à usage standard
  • Idéal pour les environnements soumis à des conditions sèches et poussiéreuses
  • Utilisé avec des applications à désalignement statique
Ajouter à la liste

935,96 €/ Unitéhors TVA

1 132,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
68.26 mm
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Longueur
187.33 mm
Hauteur
76.2 mm
Largeur
187.45 mm
Hauteur de l'ae
17.53 mm
Diamètre extérieur
87.2 mm
Entraxes des trous de fixation
149.23 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte