Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-39

  • ERIKS:23440847
  • Fabricant:662461003657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride à quatre boulons est dotée d’un corps en fonte et d’un alésage cylindrique. L’insert de roulement est fabriqué en acier à roulement 52100 avec une finition en oxyde noir. Elle prend en charge un diamètre d’arbre de 2,4375 pouces et une longueur totale de 6,88 pouces. La conception permet une relubrification, ce qui améliore la longévité opérationnelle dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard compense les désalignements d’arbre courants
  • Le boîtier à bride facilite l'installation sécurisée à quatre boulons pour une stabilité structurelle
  • La capacité de re-lubrification réduit les temps d'arrêt de maintenance pour un fonctionnement continu
  • L’insert de roulement en acier 52100 améliore la résistance à l’usure au fil du temps
  • Le corps en fonte offre une grande résistance adaptée aux conditions de montage exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ventilateurs et soufflantes industriels dans les installations CVC
  • Compatible avec les équipements de traitement nécessitant un support d'arbre robuste
  • Idéal pour une utilisation avec des systèmes de convoyeurs dans les installations de manutention
Ajouter à la liste

677,46 €/ Unitéhors TVA

819,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
61.91 mm
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
174.63 mm
Diamètre extérieur
75.72 mm
Entraxes des trous de fixation
142.88 mm