Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-35

  • ERIKS:23988282
  • Fabricant:662461003626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’un alésage droit avec un mécanisme de blocage d’arbre par vis de pression pour un montage sécurisé. Le corps est fabriqué en fonte, assurant durabilité et résistance à la déformation dans les environnements industriels. Le joint labyrinthique en feutre offre une protection efficace contre les contaminants, tandis que la bague intérieure trempée par zones garantit une longue durée de vie. Conçu pour des applications fixes et purement statiques, il supporte une charge statique de 29371,2 N.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard permet un alignement précis de l’arbre dans les applications statiques
  • La bague intérieure à durcissement localisé offre une résistance à l'usure accrue dans des environnements exigeants
  • Le verrouillage d'arbre par vis de pression assure un ajustement sûr et fiable sur les arbres cylindriques.
  • Le joint labyrinthe en feutre réduit la pénétration de poussière et de particules pour une durée de vie des roulements prolongée
  • Le carter en fonte améliore l'intégrité structurelle et résiste aux contraintes mécaniques sous fortes charges
Application et utilisation
  • Compatible avec les unités de manutention utilisant des paliers à bride
  • Idéal pour les systèmes de convoyage dans les zones opérationnelles à forte charge
  • Utilisé avec des équipements industriels nécessitant un montage d’arbre fixe
Ajouter à la liste

557,62 €/ Unitéhors TVA

674,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
55.56 mm
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
161.93 mm
Hauteur
58.75 mm
Largeur
162.05 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm