560,15 €/ Unitéhors TVA
677,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SF |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 53.98 mm |
Diamètre d'arbre | 2.1/8 in |
Longueur | 161.93 mm |
Hauteur | 58.75 mm |
Largeur | 162.05 mm |
Diamètre extérieur | 69.16 mm |
Entraxes des trous de fixation | 130.18 mm |