Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-32RC

  • ERIKS:23988264
  • Fabricant:662461022092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble palier à bride comprend un roulement à billes avec blocage d'arbre par vis de pression. Le corps présente un revêtement en poudre pour la protection dans les environnements industriels. Le joint à lèvre simple et la possibilité de relubrification prolongent la durée de vie. Conçu pour un désalignement statique jusqu'à ±2,0°.

Caractéristiques
  • Une tolérance de désalignement statique jusqu'à ±2,0° compense les erreurs mineures d'installation
  • La possibilité de relubrification permet une maintenance régulière pour une durée de vie plus longue des roulements
  • Le verrouillage par vis pointeau assure une connexion d’arbre sécurisée afin d’éviter tout glissement pendant le fonctionnement.
  • Le joint à lèvre simple empêche la pénétration de contaminants et préserve l'intégrité du lubrifiant
  • Le revêtement en poudre du boîtier augmente la résistance à la corrosion dans des environnements d'exploitation difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes industriels nécessitant un support d'arbre fiable
  • Idéal pour les équipements de transformation agricole robustes avec un désalignement modéré
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de fabrication et de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

475,49 €/ Unitéhors TVA

575,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
9/16 INH
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
142.88 mm
Entraxes des trous de fixation
111.13 mm
Roulement
Roulement à billes