496,83 €/ Unitéhors TVA
601,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SF |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 49.21 mm |
Diamètre d'arbre | 1.15/16 in |
Longueur | 142.88 mm |
Largeur | 143 mm |
Diamètre extérieur | 62.71 mm |
Entraxes des trous de fixation | 111.13 mm |
Roulement | Roulement à billes |