433,66 €/ Unitéhors TVA
524,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SF |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 9/16 INH |
Diamètre d'arbre | 1.3/4 in |
Longueur | 136.53 mm |
Hauteur | 55.63 mm |
Largeur | 136.65 mm |
Diamètre extérieur | 98.55 mm |
Entraxes des trous de fixation | 104.78 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Boîtier en fonte |