Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-25

  • ERIKS:23988138
  • Fabricant:662461003527
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un corps en fonte revêtu par poudre avec des roulements à bague intérieure allongée, conçu pour des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La conception du cage à contact sur la piste améliore la rétention et la distribution de la lubrification
  • La bague intérieure à zone trempée assure la durabilité sous forte charge
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre les conditions sèches et poussiéreuses
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes nécessitant une lubrification régulière et des performances fiables
  • Idéal pour les environnements industriels avec un fort désalignement
  • Utilisé avec des machines dans des applications intensives
Ajouter à la liste

366,98 €/ Unitéhors TVA

444,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.9/16 in
Longueur
130.18 mm
Hauteur
139.7 mm
Largeur
130.3 mm
Diamètre extérieur
52.58 mm
Entraxes des trous de fixation
101.6 mm