Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-24

  • ERIKS:23440837
  • Fabricant:662461003510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est dotée d’un alésage droit et d’une taille de boulon de 1/2 pouce pour un montage sécurisé. Le corps en fonte assure un support robuste dans les applications industrielles. Équipée d’un joint labyrinthique en feutre.

Caractéristiques
  • Fonctionne à des températures allant jusqu'à 104°C, garantissant des performances constantes dans les zones exposées à la chaleur
  • Permet un désalignement statique jusqu’à ±2,0°, réduisant les erreurs d’installation
  • Le verrouillage d’arbre par vis de pression assure une fixation sécurisée pour empêcher le glissement de l’arbre
  • Le joint labyrinthe en feutre protège l’intérieur du roulement contre la pénétration de poussière et de débris
  • Le carter en fonte offre une grande résistance et durabilité dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant des Flanschlager-Einheiten
  • Idéal pour le montage sur des ensembles de ventilateurs industriels
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

355,69 €/ Unitéhors TVA

430,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
130.18 mm
Hauteur
51.21 mm
Diamètre extérieur
52.58 mm
Entraxes des trous de fixation
101.6 mm