Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-23

  • ERIKS:23440835
  • Fabricant:662461003503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un corps en fonte revêtu par poudre avec une cartouche à roulement à billes. Conçu pour compenser les désalignements statiques et supporter des charges dynamiques élevées, il assure une circulation optimale de la graisse et une lubrification fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La capacité de désalignement statique garantit un fonctionnement fiable même dans des configurations rigides
  • La cage à contact sur la piste assure une circulation homogène de la graisse pour une lubrification optimisée
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la capacité de charge
  • Le joint labyrinthe en feutre assure une protection dans les environnements secs et poussiéreux
  • Le boîtier thermolaqué offre une résistance à la corrosion et à l’usure
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes nécessitant une lubrification continue et une protection contre la Verdrehung
  • Idéal pour les environnements exposés à la poussière, à l’humidité et à l’usure
  • Utilisé avec des machines lourdes nécessitant une grande capacité de charge
Ajouter à la liste

330,48 €/ Unitéhors TVA

399,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
36.51 mm
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
117.48 mm
Hauteur
127 mm
Largeur
117.6 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Diamètre extérieur
47.24 mm
Entraxes des trous de fixation
92.08 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bride à quatre boulons