Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-210

  • ERIKS:23988042
  • Fabricant:662461052310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un corps en fonte revêtu d’époxy par poudrage et d’une bague intérieure trempée par zones. L’unité assure une lubrification fiable, une protection contre la rotation et une capacité de charge élevée, avec une tolérance au désalignement statique pour les applications exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception du guidage du cage sur la piste améliore la circulation de la graisse pour une lubrification efficace
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore les performances du roulement sous fortes charges
  • Le joint labyrinthe en feutre protège le roulement des environnements secs et poussiéreux
  • Le boîtier thermolaqué garantit la résistance à la corrosion et la durabilité
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes nécessitant une protection contre la rotation et une lubrification efficace
  • Idéal pour les applications dans des environnements difficiles avec de la poussière et de l'humidité
  • Utilisé avec des machines lourdes nécessitant une grande capacité de charge
Ajouter à la liste

488,32 €/ Unitéhors TVA

590,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
9/16 INH
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
142.88 mm
Hauteur
54.76 mm
Largeur
143 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Diamètre extérieur
62.71 mm
Entraxes des trous de fixation
111.13 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bride à quatre boulons