Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-20R

  • ERIKS:23988011
  • Fabricant:662461003466
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride présente un alésage droit et un corps en fonte pour un support robuste dans des environnements industriels exigeants. Le revêtement par poudre améliore la résistance à la corrosion et prolonge la durée de vie en conditions difficiles. Avec une plage de température de fonctionnement de -20 à 220 °F, elle convient à une grande variété d’applications. La conception à bride à quatre boulons assure un montage sécurisé et une stabilité fiable.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard compense la dilatation thermique et assure un fonctionnement régulier
  • Large plage de températures de fonctionnement permettant une utilisation dans des environnements à basses et hautes températures
  • Le design à bride à quatre boulons assure un montage stable et sécurisé pour les installations intensives
  • La forme à alésage droit assure un alignement précis de l’arbre pour réduire les vibrations et l’usure
  • Le carter en fonte revêtu par poudrage offre une résistance accrue à la corrosion dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de transformation agricole nécessitant un support robuste
  • Idéal pour le montage sur de grands ventilateurs et soufflantes industriels
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

279,29 €/ Unitéhors TVA

337,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
107.95 mm
Largeur
107.95 mm
Entraxes des trous de fixation
82.55 mm