Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-20C

  • ERIKS:23988008
  • Fabricant:662461021972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride présente une conception standard avec un alésage droit et une capacité de désalignement statique. Le corps assure un montage sécurisé grâce à une configuration à quatre boulons. L’insert possède une finition en oxyde noir et utilise une cage à guidage sur la piste. Il est fixe et regraissable, adapté aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Le verrouillage de l’arbre par vis de pression assure un maintien sûr et réduit le risque de glissement sous charge.
  • La fonction de relubrification permet une maintenance sans démontage, réduisant ainsi les temps d’arrêt
  • Le traitement de surface à l’oxyde noir des bagues de roulement améliore la résistance à la corrosion et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • Une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° compense la déflexion de l’arbre et prévient les défaillances prématurées.
  • Le boîtier à bride assure un montage stable et réduit les vibrations dans les environnements industriels à forte charge
Application et utilisation
  • Compatible avec les installations d’arbres droits dans les équipements de traitement
  • Idéal pour l’assemblage de machines lourdes dans les environnements de production
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels nécessitant un support d'arbre à bride fixe
Ajouter à la liste

330,48 €/ Unitéhors TVA

399,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
117.48 mm
Hauteur
127 mm
Entraxes des trous de fixation
92.08 mm