Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-209

  • ERIKS:23988002
  • Fabricant:662461052303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un corps en fonte et d’une bague intérieure de roulement avec finition en oxyde noir. Conçu uniquement pour le désalignement statique, il prend en charge des applications exigeantes grâce à un système de blocage concentrique fixe. L’unité résiste à des charges dynamiques et statiques élevées et fonctionne de manière fiable à des vitesses allant jusqu’à 3800 tr/min. Elle convient pour des températures allant jusqu’à 104 °C et peut être relubrifiée pour prolonger sa durée de vie.

Caractéristiques
  • La capacité de regraissage réduit les temps d’arrêt de maintenance et prolonge la durée de vie des composants
  • La capacité de compensation de désalignement statique réduit les contraintes et prévient les défaillances prématurées des roulements
  • Le système de verrouillage concentrique assure un maintien sécurisé de l’arbre sous des conditions de charge variables
  • L’insert de roulement avec finition oxyde noir améliore la résistance à la corrosion pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Le carter en fonte offre une intégrité structurelle supérieure dans des environnements industriels exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les lignes d’assemblage automatisées dans les environnements de production
  • Idéal pour les ventilateurs industriels nécessitant un support de charge élevé
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les processus de manutention de matériaux lourds
Ajouter à la liste

426,23 €/ Unitéhors TVA

515,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M14
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
136.53 mm
Hauteur
55.04 mm
Largeur
136.65 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Entraxes des trous de fixation
104.78 mm