Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-208

  • ERIKS:23440834
  • Fabricant:662461052297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce boîtier de palier à bride présente un alésage droit et est fabriqué en fonte pour assurer la durabilité. L’unité comprend un système de blocage d’arbre par vis de pression et l’insert du roulement est traité avec un oxyde noir. Conçu uniquement pour le désalignement statique, il utilise un traitement thermique de la bague intérieure à durcissement localisé. Le boîtier accepte des boulons de taille M12 mm et est prévu pour un positionnement fixe.

Caractéristiques
  • Le modèle à bloc à bride avec des boulons M12 mm assure un montage stable et rigide
  • La finition à insert de palier en oxyde noir offre une résistance à la corrosion améliorée dans des environnements difficiles
  • Le traitement thermique de trempe localisée de la bague intérieure augmente la résistance à l’usure pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis de pression assure une fixation sécurisée pour éviter le glissement sous charge.
  • Le carter en fonte offre un support structurel robuste dans les installations exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements automatisés fonctionnant à des vitesses modérées
  • Idéal pour les machines lourdes nécessitant un support de palier à bride sécurisé
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels pour un positionnement stable de l’arbre
Ajouter à la liste

357,34 €/ Unitéhors TVA

432,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M12
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
130.18 mm
Hauteur
51.21 mm
Largeur
130.3 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Entraxes des trous de fixation
101.6 mm