279,29 €/ Unitéhors TVA
337,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SF |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 7/16 INH |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 107.95 mm |
Hauteur | 42.42 mm |
Hauteur de l'ae | 13.46 mm |
Diamètre extérieur | 40.49 mm |
Entraxes des trous de fixation | 82.55 mm |