284,45 €/ Unitéhors TVA
344,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SF |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre époxy |
Taille de boulon | 7/16 INH |
Diamètre d'arbre | 28.58 mm |
Diamètre d'arbre | 1.1/8 in |
Longueur | 107.95 mm |
Hauteur | 39.7 mm |
Largeur | 107.95 mm |
Hauteur de l'ae | 13.46 mm |
Diamètre extérieur | 40.49 mm |
Entraxes des trous de fixation | 82.55 mm |
Roulement | Roulement à billes en acier à roulement |
Boîtier | Boîtier en fonte |