Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-14

  • ERIKS:23987860
  • Fabricant:662461003404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un insert à billes avec blocage d’arbre par vis de pression pour un montage sécurisé. Le corps en fonte offre un support mécanique robuste dans des environnements industriels exigeants. Son joint labyrinthe en feutre assure une protection renforcée contre les contaminants, tandis que la possibilité de relubrification garantit une fiabilité opérationnelle accrue. L’assemblage convient à un diamètre d’arbre de 0,875 po et supporte des charges dynamiques jusqu’à 2801 lb.

Caractéristiques
  • La capacité de regraissage prolonge la durée de vie et réduit la fréquence de maintenance
  • Le jeu radial standard permet une rotation stable et minimise le bruit pendant le fonctionnement
  • La construction de boîtiers en fonte augmente la durabilité dans les installations intensives
  • Le verrouillage d'arbre par vis de pression assure un montage sécurisé pour éviter le glissement de l'arbre
  • Le joint labyrinthe en feutre protège les composants internes contre la pénétration de poussière et de débris
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de transformation agricole fonctionnant dans des environnements poussiéreux
  • Idéal pour les systèmes d'entraînement d'équipements d'emballage nécessitant un support d'arbre sécurisé
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs dans la manutention de vrac
Ajouter à la liste

240,07 €/ Unitéhors TVA

290,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
22.23 mm
Diamètre d'arbre
7/8 in
Longueur
95.25 mm
Hauteur
36.53 mm
Largeur
95.25 mm
Diamètre extérieur
34.93 mm
Entraxes des trous de fixation
69.85 mm
Roulement
Roulement à billes