Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SF-12C CR

  • ERIKS:23987845
  • Fabricant:662461234945
Image 1
Aperçu

Ce boîtier à bride quatre boulons est doté d’un corps en acier inoxydable et d’un insert en acier à roulement 52100. Il offre un alésage droit avec une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0°, permettant des vitesses maximales de 6450 tr/min. L’unité peut être regraissée et fonctionne à des températures allant jusqu’à 220 °F, ce qui la rend adaptée aux environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La température de fonctionnement maximale de 220 °F permet une utilisation dans des environnements à haute température sans dégradation.
  • La fonction de regraissage permet une maintenance en service, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° minimise les erreurs d'installation et prévient les défaillances prématurées
  • L’insert en acier de roulement 52100 assure une résistance élevée à l’usure et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • Le boîtier en acier inoxydable offre une résistance accrue à la corrosion pour les environnements difficiles ou soumis au lavage
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines en acier inoxydable dans les installations chimiques ou pharmaceutiques
  • Idéal pour les équipements de manutention nécessitant une relubrification périodique
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les installations de transformation alimentaire
Ajouter à la liste

429,38 €/ Unitéhors TVA

519,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SF CR
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
19.05 mm
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
85.7 mm
Entraxes des trous de fixation
63.5 mm
Roulement
Palier à insert
Boîtier
Bloc à bride