Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage RFBA 308C

  • ERIKS:23986608
  • Fabricant:662288488057
Image 1
Aperçu

Ce produit est conditionné pour la distribution avec des dimensions de longueur et de hauteur spécifiées. Les dimensions fournies facilitent la planification du stockage et de l'installation dans les environnements MRO.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 6,63 pouces permet un empilage efficace et une gestion optimale de l’espace
  • Une longueur emballée de 11,00 pouces garantit la compatibilité avec les systèmes de stockage standard
Application et utilisation
  • Compatible avec les configurations de stockage automatisées en entrepôt
  • Utilisé avec des opérations logistiques nécessitant des dimensions précises des colis
  • Idéal pour les installations de maintenance nécessitant des composants provenant des États-Unis
Ajouter à la liste

4 246,62 €/ Unitéhors TVA

5 138,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFBA
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
3.1/2 in
Longueur
234.95 mm
Hauteur
168.4 mm
Entraxes des trous de fixation
177.8 mm