Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage RFBA 307C

  • ERIKS:23440778
  • Fabricant:662288488040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride à quatre boulons est doté d’un boîtier en deux parties séparables pour faciliter la maintenance et l’installation. L’unité utilise une bague en acier de roulement 52100 cémentée en surface avec un élément à rouleaux coniques. Conçu pour une température de fonctionnement maximale de 104°C, il supporte des charges radiales dynamiques élevées. Le profil standard de la portée de la bague extérieure assure la compatibilité avec les exigences de montage industrielles.

Caractéristiques
  • La bague intérieure cémentée améliore la résistance à la fatigue et permet une utilisation prolongée
  • La conception à quatre boulons de la bride assure un montage stable et prévient tout désalignement sous charges dynamiques
  • L’insert en acier de roulement 52100 augmente la résistance à l’usure et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • L’élément de roulement à rouleaux coniques assure une gestion fiable des charges pour les applications industrielles lourdes
  • Le boîtier en deux parties séparées permet un remplacement rapide des roulements et réduit les temps d'arrêt lors de la maintenance
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements industriels soumis à des températures de fonctionnement élevées
  • Idéal pour les machines lourdes nécessitant des paliers à bride à haute capacité de charge
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des installations de manutention
Ajouter à la liste

4 089,97 €/ Unitéhors TVA

4 948,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFBA
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
0.75 INH
Diamètre d'arbre
3.7/16 in
Longueur
234.95 mm
Hauteur
133.35 mm
Largeur
234.95 mm
Entraxes des trous de fixation
177.8 mm